SIGNET(シグネット)
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
四角、【目】複目
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
150
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
5-7
刃厚(mm)
6-8
材質(ハンドル)
PP/TPR
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291965
46172
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください