SIGNET(シグネット)
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
丸、【目】複目
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
140
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
6-8
刃厚(mm)
6-8
材質(ハンドル)
PP/TPR
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291981
46173
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください