SIGNET(シグネット)
鉄工ヤスリセット (鉄用)
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
四角・丸・半丸・平・三角
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
1080
刃長(mm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ハンドル】35×115×34
適合材
スチール
材質(ハンドル)
PP/TPR
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291956
46170
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください