SIGNET(シグネット)
鉄工ヤスリ 平 (鉄用)
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状
平、【目】複目
全長(mm)
315
材質(本体)
スチール
質量(g)
230
刃長(mm)
200
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
16-20
刃厚(mm)
5
材質(ハンドル)
PP/TPR
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291990
46175
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください