曜日別特売

シエラ O型カバー

シエラ O型カバー - オカシエラ O型カバー - オカ

「シエラ」シリーズのお揃いで使えるO型専用用便座カバーです。
O型専用便座カバーです。
丸洗い可能なのでご自宅の洗濯機でお手入れができます。

適合O型カバー材質(表糸)アクリル100%・ナイロン91%・ポリウレタン9%本体質量(g)50内容量1枚
注意
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※薬品を使ってお掃除する場合は、ベンザカバーをはずしてください。
※洗濯上のご注意
※1必ずパイプを抜いてください。
※2乾燥機はご使用にならないでください。(熱により変形・損傷の恐れがあります。)
※ 漂白剤はご使用にならないでください。(変色・損傷の恐れがあります。)
※ お洗濯は水、またはぬるま湯で(40℃以下)で行ってください。
※5家庭用洗剤をご使用ください。
※ 洗濯機での丸洗いは洗濯ネットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296041-ブルー
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296050-ベージュ
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする