曜日別特売

スパイラルステージドリル

スパイラルステージドリル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!
・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。
・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上
・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用
・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能
・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)

材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4内容量1本
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業者は防塵めがね、安全靴、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。
※取扱説明書に表示されている適正回転数を参考にして鉄工用(回転専用)の機種を使用してください。
※熱処理された金属板には使用しないでください。
※ステンレスの穴あけには、潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
穴あけ能力(mm)
寸法2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像07298326SPSD412H204、5、6、7、8、9、10、11、1271.5
6,700
5,098
5,608(税込)
当日出荷
※商品画像07298335SPSD422H654、6、8、10、12、14、16、18、20、2285.2
9,360
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする