曜日別特売

プロヴァンス シエル ロングトイレマット

プロヴァンス シエル ロングトイレマット - オカプロヴァンス シエル ロングトイレマット - オカプロヴァンス シエル ロングトイレマット - オカプロヴァンス シエル ロングトイレマット - オカ

レモンやオリーブ、リーフといったナチュラルなモチーフを上品なタッチで表現した、トイレシリーズ「プロヴァンスシエル」シリーズのロングトイレマット。
日本製の発色の良い美しいプリントで花柄を表現しトイレ空間を色鮮やかに彩ります。扱いやすくつまづきにくい薄手のマットになっています。
裏面はすべり止め加工がされているので動きにくくストレスフリー。また小さく折り畳めるので収納時にも場所を取りません。丸洗いでき抗菌防臭加工が施されているのでいつでも清潔に保つことができます。

仕様三つ折り梱包ヘッダー付材質アクリル100%/(裏面)すべり止め加工本体質量(g)550縦(cm)75横(cm)63内容量1枚
注意
※長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりしてご使用ください。
※マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因となります。
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※注意 飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※洗濯上のご注意
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により、変形・損傷の恐れがあります。)
※柔軟剤や漂白剤はご使用にならないでください。
※洗濯機での丸洗いは洗濯ネットをご使用の上、家庭用洗剤の使用方法に従ってお洗濯してください。
※初めは多少毛羽がでますので、他のものとは別にしてください。
※ねじり絞りは避け、陰干ししてください。
※損傷を防ぐ為、洗濯槽の高さより低くなるように折りたたんで単品で洗濯してください。
※商品裏側のネーム表示もご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299568-グリーン
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07299577-イエロー
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする