藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
L
H
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07303680
Ni-8A-S80
8A
7
34
17
8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07303689
Ni-10A-S80
10A
9
36
19
8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303698
Ni-15A-S80
15A
12
43
24
9
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303707
Ni-20A-S80
20A
16
48
30
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07303716
Ni-25A-S80
25A
20
55
36
11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303725
Ni-32A-S80
32A
28
60
46
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303741
Ni-40A-S80
40A
32
62
50
14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07303750
Ni-50A-S80
50A
40
72
65
16
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303759
Ni-65A-S80
65A
55
82
77
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303768
Ni-80A-S80
80A
65
90
90
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材