TOKISTAR
トキラックスEVO KT
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品
予備エンドキャップ
消費電力(W)
1.5/ユニット
定格電圧(V)
DC24
設置場所
屋内
リード線
1.25mm
2
×2 0.5m付
質量(g/m)
200
主材質
本体:PC、軟質PVC、発光部:PC
配光角度(°)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源・コントローラー・制御ユニットを組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305588
EVO-KT-22/27K(27ユニット/2m)
1セット(2m×1本)
灯具長さ:27ユニット(2m)
2200K~2700K(調光調色タイプ)
¥
89,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07305597
EVO-KT-27/50K(27ユニット/2m)
1セット(2m×1本)
灯具長さ:27ユニット(2m)
2700K~5000K(調光調色タイプ)
¥
89,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07305606
EVO-KT-22/27K(13ユニット/1m)
1セット(1m×1本)
灯具長さ:13ユニット(1m)
2200K~2700K(調光調色タイプ)
¥
42,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07305615
EVO-KT-27/50K(13ユニット/1m)
1セット(1m×1本)
灯具長さ:13ユニット(1m)
2700K~5000K(調光調色タイプ)
¥
42,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07305631
EVO-KT-22/27K(40ユニット/3m)
1セット(3m×1本)
灯具長さ:40ユニット(3m)
2200K~2700K(調光調色タイプ)
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07305640
EVO-KT-27/50K(40ユニット/3m)
1セット(3m×1本)
灯具長さ:40ユニット(3m)
2700K~5000K(調光調色タイプ)
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください