曜日別特売

マグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き

マグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WAREマグネットティッシュケース マグネットティッシュボックス 壁掛け ぺーパータオルケース 底開き - AFF WARE
(4件のレビュー)

背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。

用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます材質質量(g)600寸法(cm)13×8.5×24特性強力取出口2.9cm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07305491AFF-MGC001-WHホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
07305500AFF-MGC001-BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: キッチンペーパー入れ
株式会社大石

ソフトケース入りのキッチンペーパーを入れて、冷蔵庫に張り付けています。
とてもいい。以前はプラスチックの似たようなのを使っていましたが、誰かがぶつかったり落としたりでプラスチックが破損。
この商品はメタル?っぽいので頑丈です。

2026-04-04
用途: デスク横のラックのに取り付けた
HiT Astrovoiceサービス業

とてもクールでオシャレ。めちゃくちゃ気に入りました!

2025-08-25
用途: ペーパータオルの置き場がない手洗い場に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットが貼れる壁に取り付けています。
マグネットが強力でずれなくてとても使いやすいです。
上からさっとペーパータオルの補充ができるので便利です。

2025-06-17
用途: キッチンに取り付けてます
その他業種

磁力が強力でしっかり付いてズレたりしません。
ティッシュの入れ替えも手間いらず、
大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする