キャピタルペイント
モールドレジスタンス
木材に防カビ性能を付与する塗布型防カビ処理剤
用途
木材の防カビ対策として単独使用或いは木材保護塗料の塗装前の下処理として(透明仕上げ或いは淡色仕上げの際の意匠性低下対策)
使用方法
塗装されていない木材の素地面に刷毛やローラー等で塗布する
主な用途
木部
色調
透明
危険物の類別
非危険物
特性
防カビ
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305850
-
3.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07305859
-
0.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください