液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止

液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO SLIDE 6インチ 左右からの覗き見防止 - メディアカバーマーケット

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AYA NEO AYANEO SLIDE取付方式自己吸着対応インチサイズ6インチ 解像度(1920×1080)タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07311897pvt-180-k0001641136
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする