両側の天板を広げるとテーブルとしても使用可能。用途に応じて使えるバタフライワゴン。
天板を広げた時のサイズは幅80×奥行60×高さ70cmです。
ダイニングテーブルとほぼ同じ高さなので、サイドテーブルとしても使えます。
可動棚は3cm間隔6段階で高さ調節ができます。
キャスター付きなので移動も簡単らくらく。
温もりのある木目柄のバタフライワゴンです。
耐荷重:天板10kg,棚板5kg,底板5kg,全体耐荷重20kg
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥450/税込¥495 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,960/税込¥2,156 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


