【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート
【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification
【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)
【消費電力】7.8W(平均)
【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)
【重量】452 g
【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm
【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応
【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


