曜日別特売

ACPI 産業用USBメモリ 3D TLC UFP94シリーズ

ACPI 産業用USBメモリ 3D TLC UFP94シリーズ - ACPI

【インターフェース】USB3.2
【容量】512GB
【最大読取速度】115MB/s
【最大書込速度】100MB/s
【保存温度】-55℃~95℃
【動作温度】0℃~70℃
【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)
【耐衝撃】1500G@0.5ms
【MTBF】>2,000,000時間
【TBW】796TB
【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4

インターフェイスUSB3.2容量(GB)512内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323167UFP94-512GB-7FU00172VN
20,980
23,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする