大塚刷毛製造
ひよこ ユリックス 筋違
塗料含みに優れ、耐久性抜群。
刷毛すじが出にくく、ダメ込みやすい。
用途
建築塗装
形状
筋違
毛丈(mm)
28
適合塗料
水性塗料
主な用途
建築塗装
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07329817
102763 0008
8
5
24
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07329826
102763 0010
10
6
30
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07329835
102763 0015
15
6
40
¥
540
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07329851
102763 0020
20
6
50
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください