ニコトーチ90 高輝度

ニコトーチ90 高輝度 - 日恵製作所

グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯
ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。

仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330499VK09R-100KPR/UJ
39,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
07330508VK09R-100KPY/UJ
39,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする