曜日別特売

Micron 産業用 microSDカード

Micron 産業用 microSDカード - MICRONMicron 産業用 microSDカード - MICRONMicron 産業用 microSDカード - MICRON

産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。

用途ドライブレコーダー、産業機器その他(最大速度)【読み】100MB/s【書き】45MB/s使用温度範囲(℃)-25~85記憶容量(GB)64RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスUHSスピードクラスNandタイプMicron 3D TLC NAND Flash内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07329677MTSD064AMC8MS-1WT
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする