曜日別特売

ニコサウンド バイナリ入力

ニコサウンド バイナリ入力 - 日恵製作所

MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単
外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。

質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(バイナリ)音声内容曲数:15書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330465UP15M-D24E
42,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする