ハイパワーライト 点灯

ハイパワーライト 点灯 - 日恵製作所

CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。
屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。

質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330307NY9002-1M
8,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする