日恵製作所
マーカーライト
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合
仕様
同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン
質量(kg)
0.09
消費電力(W)
15.1
定格電圧(V)
DC12~24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330341
NY9660B
青
¥
13,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330350
NY9660R
赤
¥
13,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330359
NY9660Y
黄
¥
13,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください