パワーフラッシュビーズ薄型

パワーフラッシュビーズ薄型 - 日恵製作所パワーフラッシュビーズ薄型 - 日恵製作所パワーフラッシュビーズ薄型 - 日恵製作所

厚さ14mmの薄型フラッシュライト
パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。
パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。
複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。

仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330368NY9672B
9,400
6,098
6,708(税込)
当日出荷
07330411NY9672R
9,400
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
07330420NY9672Y
9,400
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする