曜日別特売

ワークライト

ワークライト - 日恵製作所

6000ルーメンの明るさのスポットライト
6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。

質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330210NL60W-D24WFD
21,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする