曜日別特売

ニコサウンド・タワー

ニコサウンド・タワー - 日恵製作所

搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能
MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。

最大出力(W)3入力接点入力音声内容曲数:2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330438UP10V-200WM0.528.8AC100~200
37,200
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
07330447UP10V-D24NM0.626.7DC24
36,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする