ニコアラート1段

ニコアラート1段 日恵製作所 ニコアラート1段 日恵製作所 ニコアラート1段 日恵製作所 ニコアラート1段 日恵製作所

セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。
VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。

仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑 質量(kg)0.28 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音88dB 点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07330490 VC10A-D24FUB
23,800
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする