日恵製作所
工事用安全ルーフ灯
モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用
安全ルーフ灯です。
仕様
点灯:〇
質量(kg)
0.77
色
青
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
DC12~24
LED使用数(個)
3W×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330325
NY9272-1BT
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください