曜日別特売

ワークライト

ワークライト - 日恵製作所ワークライト - 日恵製作所

1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。

定格電圧(V)DC12~24色温度6100KLED使用数(個)1W×12照射角度(°)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330280NY58100.419.21600
12,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330289NY58110.4118.61500
12,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする