曜日別特売

ニコライトテラス30W

ニコライトテラス30W - 日恵製作所

LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器
今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。
薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製
発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用
高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用

質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330201NL30W-200ZGF
9,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする