日恵製作所
インテリアライト ライン
保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品
取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。
定格電圧(V)
DC12~24
色温度
5000K
照射角度(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
光束(Lm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330219
NY126-290
0.09
3.3
260
0.5W×12
¥
4,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330228
NY126-540
0.15
7.4
490
0.5W×24
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330237
NY126-800
0.24
11.3
740
0.5W×36
¥
14,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください