日恵製作所
インテリアライト サイド
光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)
0.18
消費電力(W)
11.8
定格電圧(V)
DC12~24
色温度
5700K
光束(Lm)
1700
LED使用数(個)
1W×12
照射角度(°)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330316
NY9009S
¥
14,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください