曜日別特売

車載用警告灯 LED

車載用警告灯 LED - 日恵製作所

スタンダード
ルーフ灯
LED 流動式
底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)

質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07331120NY9256-3G/MR
21,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする