日恵製作所
インテリアライト アジャスト
電球色パワーLEDを使用した室内照明灯
電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
質量(kg)
0.15
消費電力(W)
3.2
定格電圧(V)
DC12~24
色温度
3000K
光束(Lm)
110
LED使用数(個)
3W×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330271
NY511S-3W/B
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください