日恵製作所
無線受信機
ラジセン Nシリーズ用
仕様
増台数:4
質量(kg)
0.1
種類
警告灯:ユニット型受信機 1ch
定格電圧(V)
AC100 (DC5 ~ 24)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330429
RS-1LR
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください