曜日別特売

ニコアラート05

ニコアラート05 - 日恵製作所

側面2方向への視認性に特化した小型表示灯
2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。

仕様点灯:〇質量(kg)0.06消費電力(W)1.1定格電圧(V)DC24輝度横2方向:18cd、上方向:9cd内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330481VC05A-D24THR
4,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする