曜日別特売

パワーフラッシュ 薄型

パワーフラッシュ 薄型 - 日恵製作所パワーフラッシュ 薄型 - 日恵製作所パワーフラッシュ 薄型 - 日恵製作所

厚さ14mmの薄型フラッシュライト
パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。
パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。

仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330377NY9672DRB
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07330386NY9672DRR
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07330395NY9672DRY
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする