日恵製作所
ニコソーラーボイス
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器
MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品
電池パック、防水コード(長さ 1000mm)
質量(kg)
3.1
使用温度範囲(℃)
-10~40
最大出力(W)
10
音量
最大105dB(at1m/1kHz)
表示部
点滅、回転表示
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命
ソーラー:約10年、充電素子:約3年
点滅
240回/分
連続動作時間
4時間
回転数(回/分)
140
音声内容
曲数:8
音量調節
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330535
VM12V-L12AR/LX
赤
¥
145,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
07330560
VM12V-L12AY/LX
黄
¥
145,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください