日恵製作所
ニコブリンカー
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯
発光部は無段階角度調整可能
3段階の点滅モード
衝撃に強いポリカーボネート樹脂製
設置に便利なマグネット付き
質量(kg)
0.36
使用電池
アルカリ電池(単 3×2)
点滅
手動
動作時間
<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
内容量
1個
注意
※電池は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330727
VC14B-B03ZR
赤
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330736
VC14B-B03ZY
黄
¥
7,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください