ニコスピナL100

ニコスピナL100 - 日恵製作所ニコスピナL100 - 日恵製作所ニコスピナL100 - 日恵製作所ニコスピナL100 - 日恵製作所

ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作
メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。

回転数(回/分)130内容量1個
注意
※-10℃以下の環境では電源投入時に閃光数が遅くなることがありますがしばらくすると安定します。故障ではありません。
※マグネット固定では4つのマグネットを使用します。オプションのマグネットシールは4枚必要になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330745VS10L-100NPBAC1005.70.52
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330761VS10L-100NPGAC1005.70.52
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330770VS10L-100NPRAC1005.70.52
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330779VS10L-100NPYAC1005.70.52
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330788VS10L-200WNBAC100~2005.70.52
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330797VS10L-200WNGAC100~2005.70.52
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330806VS10L-200WNRAC100~2005.70.52
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330815VS10L-200WNYAC100~2005.70.52
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330831VS10L-D48WNBDC12~483.70.48
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330840VS10L-D48WNGDC12~483.70.48
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330849VS10L-D48WNRDC12~483.70.48
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330858VS10L-D48WNYDC12~483.70.48
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする