日恵製作所
ライン描画灯
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯
床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様
投影図形:ライン
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
DC12~48
許容電圧範囲(V)
DC10~80
LED使用数(個)
3W×2
内容量
1個
注意
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330867
NB04L-D48WFDB
青
6.4
¥
14,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07330876
NB04L-D48WFDR
赤
5
¥
14,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください