日恵製作所
矢印流れ描画灯
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯
矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様
投影図形:矢印流れ点滅
質量(kg)
0.49
消費電力(W)
19
定格電圧(V)
DC12~48
許容電圧範囲(V)
DC10~80
LED使用数(個)
3W×9
内容量
1個
注意
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330910
NB15A-D48WFDB
青
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07330919
NB15A-D48WFDR
赤
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください