ラジセンN3T

ラジセンN3T - 日恵製作所

検知エリアが判別できる無線付人感センサー
無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)
【屋外用ソーラー式高機能】
ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。
【Nシリーズ(1:1タイプ)】
ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。

仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型内容量1個
注意
※外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は送信側の片方のみ外部アンテナにするか受信側の両方するかでも変わってきますので目安としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330980RS3T-L12N
143,000
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする