曜日別特売

ラジセンN3P

ラジセンN3P - 日恵製作所

検知エリアが判別できる無線付人感センサー
無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)
【屋外用ソーラー式】
ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。
【Nシリーズ(1:1タイプ)】
ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。

仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型内容量1個
注意
※外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は送信側の片方のみ外部アンテナにするか受信側の両方するかでも変わってきますので目安としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330955RS3P-L03N
53,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする