ニコボイス

ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所ニコボイス - 日恵製作所

LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器
スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。

質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節内容量1個
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07331025VL12V-100APY/UJ
66,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
07331016VL12V-100APR/UJ
66,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする