曜日別特売

ニコソーラーパワー

ニコソーラーパワー - 日恵製作所ニコソーラーパワー - 日恵製作所

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器
発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。

内容量1個
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
切替方式
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07331050VM30W-L06A電池パック1.6N型動作:「昼夜間⇔夜間」切替DC6
70,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07331059VM30W-L12A電池パック、鍵付きキー:2個3.4L型動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替
動作制御用外部入力端子/USB出力端子
DC12
108,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする