アスベル
真空断熱携帯タンブラー TLW350
パッキン一体型構造でお手入れ簡単な保温・保冷ステンレスボトル。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フタ本体:PP、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、栓:PBT・ABS樹脂(栓部)/シリコーンゴム(パッキン部)、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
67×75×178
色
ホワイト
容量(mL)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334288
A3311
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください