スケーター
ステンレスタンブラー
真空断熱二重構造なので本体の内側の温度を逃しません。冷たい飲み物は氷を入れても結露せず、温かい飲み物は外側が熱くなりにくいです。底板付なのですべりにくく音も静かです。
材質
本体内側・外側:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
72×72×136
色
ミッフィー21
容量(mL)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334611
STB3N
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください