デスクトップPC用メモリ ELITE DDR4 3200 PC4-25600

デスクトップPC用メモリ ELITE DDR4 3200 PC4-25600 - Team(チーム)

DRAMモジュール新世代商品
1.2 V電圧メモリーモジュール
永久保証

仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s)互換性Intel:Z390、Z490、Z590 AMD:B550/X570周波数(MHz)3200RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600レイテンシーCL22耐テスト電圧(V)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07333685TED416G3200C22DC0116(2×8)
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
07333710TED464G3200C22DC0164(2×32)
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
07333701TED432G3200C22DC0132(2×16)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする