曜日別特売

デスクトップPC用メモリ T-FORCE VULCAN ECO DDR5-6000 (PC5-48000)

デスクトップPC用メモリ T-FORCE VULCAN ECO DDR5-6000 (PC5-48000) - Team(チーム)デスクトップPC用メモリ T-FORCE VULCAN ECO DDR5-6000 (PC5-48000) - Team(チーム)デスクトップPC用メモリ T-FORCE VULCAN ECO DDR5-6000 (PC5-48000) - Team(チーム)デスクトップPC用メモリ T-FORCE VULCAN ECO DDR5-6000 (PC5-48000) - Team(チーム)デスクトップPC用メモリ T-FORCE VULCAN ECO DDR5-6000 (PC5-48000) - Team(チーム)

業界初の環境に優しいオーバークロックDDR5
Intel XMP3.0とAMD EXPO双方に対応、高速ワンクリックオーバークロック
電源管理チップの放熱効率を追求
オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます
電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる

仕様【データ転送帯域幅】48000(MB/s)規格DDR5互換性Inel:700series/AMD:600series周波数(MHz)6000RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(2×16)メモリーモジュール規格PC5-48000レイテンシーCL38耐テスト電圧(V)1.25内容量1個
注意
※メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
※CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
※高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。
※容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
※「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。
※システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。
※メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。
※製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールでメーカーの専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07333755FLESD532G6000HC38ADC01
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする