Team(チーム)
デスクトップPC用メモリ T-CREATE CLASSIC DDR4 3200 (PC4-25600)
魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ
10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載
カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ
傑出したマルチタスク機能
安心の永久保証
仕様
【データ転送帯域幅】25600(MB/s)
互換性
Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570
周波数(MHz)
32000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-25600
レイテンシー
CL22
耐テスト電圧(V)
1.2
内容量
1個
注意
※メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
※CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07333771
TTCCD416G3200HC22DC01
16(2×8)
オープン
¥
9,198
¥10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
07333780
TTCCD432G3200HC22DC01
32(2×16)
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
07333789
TTCCD464G3200HC22DC01
64(2×32)
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください