アスベル
フォルマ ワンプッシュ油引き(ボトル式)
シリコーン製のワンプッシュ油引きです。
材質
全体フタ・油受け容器:AS樹脂、キャップ:PP、タンク容器:PE、ハケ・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
66×66×128
色
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334245
A2324
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください